曜日別特売
ACH-1.25 防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス 34989297

ACH-1.25 防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス 34989297
ACH-1.25 防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス 34989297

防水型圧着スリーブ

(4件のレビュー)
適合電線(mm2)0.75~1.25
内容量1パック(20個)注文コード34989297品番ACH-1.25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法d(Φmm)1.7寸法D(Φmm)4.3(最小)寸法L(mm)37.0寸法l(mm)15.0適合電線(mm2)0.75~1.25収縮温度120℃材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34989281
2023-01-28
用途: 自動車配線(個人)

個人の使用ですと100個は多い、5個から6個のストックでは不安。20個は丁度良い量なのですが、もう少し安くなればと感じます。

対象商品 : 34989297
2017-02-13
用途: 特装車輌の配線結合
株式会社ネットファクトリー75自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて時間短縮・防水・配線長の整理等で大活躍。

対象商品 : 34989281
2015-02-27
用途: 車輌の配線修理等

作業が効率よく行える。
値段が安ければもっといい。

対象商品 : 34989281
2014-08-26
用途: 特殊車両のセンサー配線補修作業
TLD JAPAN 株式会社

特殊自動車の配線補修に使います。
屋外で過酷な現場で稼働する機材なので確実な防水性が必須でした。
商品としては大変満足しています。
圧着する工具が一般市場に出回っている物では中々見つからず、その当たりもおすすめ工具とかをモノタロウさんでフォローして貰えると良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする