M8 スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34989473

M8 スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34989473
M8 スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂 34989473

スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1500個)
呼び寸法M8
内径d(Φmm)8.2
外径D(Φmm)最大15.4
内容量1箱(1500個)注文コード34989473品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

小箱単位の販売です。

呼び寸法M8内径d(Φmm)8.2寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0(最小)外径D(Φmm)最大15.4厚さ(mm)2.0(最小)材質材質/仕上鉄/ユニクローム種類スプリングワッシャー規格2号ねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34989473M842132982M8M8 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42132982ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(50個)
319
税込351
同等品の内容量違いです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07612963
2022-04-09
用途: 機械の整備
教育・研究機関

多様の仕様の品を選定することができ,大変助かります.使用する上では全く問題ありませんでした.

対象商品 : 34989482
2018-08-09
用途: キャスター取り付け
製造業

毎回利用させて頂いております。安いので最初は試しに購入しましたが、他の製品と比べて全く問題無く、今はこれしか使用しておりません。

対象商品 : 34989482
2018-02-14
用途: ボルトナットに
卸売・小売業

特に問題なしだけど、
もう少し安くてもかなと思います

1が参考にしています
対象商品 : 07612981
2017-04-08
用途: ガードレール取り付け用ワッシャーとして

一個当たりの単価が安い、商品自体も何の問題もなく使えます。

対象商品 : 34989491
2017-05-16
用途: 機械用
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて思ったよりよかった。値段も手頃な価格だった。

対象商品 : 07612963
2016-10-17
用途: 鉄骨組立
株式会社横瀬運輸産業

問題ないですね、この品質でこの価格なら買いですね

対象商品 : 34989482
2013-02-04
用途: 金型の組み付け
株式会社 吉田製作所

問題なく使用できました。価格が安くて助かります。

対象商品 : 34989473
2012-01-04
用途: 社内設備、自社建設資材に使用

パック販売よりかなり金額が安く設定されているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする