曜日別特売
M5 スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂 34989516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂 34989516
M5 スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂 34989516

スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(7000個)
呼び寸法M5
内径d(Φmm)5.1
外径D(Φmm)最大9.2
内容量1箱(7000個)注文コード34989516品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

小箱単位の販売です。

呼び寸法M5内径d(Φmm)5.1寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3(最小)外径D(Φmm)最大9.2材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.3(最小)種類スプリングワッシャー規格2号ねじの種類ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34989543
2026-01-13
用途: 看板の金物取付け
建設業・工事業

屋外使用だったのですがステンレスなのと数が多いので安心して使えました

対象商品 : 34989552
2011-12-09
用途: フランジの接合

よく使う物なので安く提供していただいて感謝です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする