大阪魂
スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(550個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(14000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(550個)
呼び寸法
M12
M16
M18
M22
M24
M30
M4
M6
M8
M10
M12
内径d(Φmm)
12.2
16.2
18.2
22.5
24.5
30.5
4.1
6.1
8.2
10.2
12.2
外径D(Φmm)
最大21.5
最大28
最大31
最大37.7
最大40.3
最大49.9
最大7.6
最大12.2
最大15.4
最大18.4
最大21.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(550個)
注文コード
34989552
品番
M12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小箱単位の販売です。
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
12.2
寸法(幅b×厚さt)(mm)
4.2×3.0(最小)
外径D(Φmm)
最大21.5
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3.0(最小)
種類
スプリングワッシャー
規格
2号
ねじの種類
ワッシャー