CDM2G25-75TZ CD Series(CDM2G25) SMC 34993787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2G25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式(T) 単動引込みオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード34993787品番CDM2G25-75TZ
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする