曜日別特売
HC150-1.6-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995466

HC150-1.6-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995466
HC150-1.6-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995466
HC150-1.6-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995466
HC150-1.6-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995466
HC150-1.6-T 耐熱150℃収縮チューブ(透明) デンカエレクトロン 34995466

耐熱150℃収縮チューブ(透明)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
内径(Φmm)(収縮前)1.6<br />(収縮後)0.8
内容量1パック(10本)注文コード34995466品番HC150-1.6-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。

内径(Φmm)
(収縮前)1.6
(収縮後)0.8
透明肉厚(mm)(収縮後)0.2材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34995457
2023-07-26
用途: 電子部品のリード線はんだ付け箇所の絶縁保護

ハンダ付け箇所の保護に使用したが、収縮開始温度が絶妙で使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 34995554
2021-07-27
用途: 電機配線の処理
株式会社シモカワ製造業

現行品より、さまざまな寸法のバリエーションを増やしてほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする