デンカエレクトロン
超耐熱クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(5個)
寸法L(mm)
7.7
7.7
9.5
10.7
11.9
14.3
15.9
内径D(Φmm)
(固定時)3
(固定時)3
(固定時)4.5
(固定時)6
(固定時)7.5
(固定時)9.5
(固定時)12.2
(固定時)14
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
34998117
品番
DN-2GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
色
水色
材質
特殊テフロン
使用温度範囲(℃)
-75~180
寸法L(mm)
7.7
寸法D1(mm)
4.3
寸法T(mm)
1.1
寸法W(mm)
9.5
耐熱温度(℃)
200
内径D(Φmm)
(固定時)3
関連資料:
DN-GRカタログ.pdf(0.18MB)
RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)