曜日別特売
DN-6GR 超耐熱クリップ デンカエレクトロン 34998153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DN-6GR 超耐熱クリップ デンカエレクトロン 34998153
DN-6GR 超耐熱クリップ デンカエレクトロン 34998153
DN-6GR 超耐熱クリップ デンカエレクトロン 34998153
DN-6GR 超耐熱クリップ デンカエレクトロン 34998153
DN-6GR 超耐熱クリップ デンカエレクトロン 34998153

超耐熱クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
寸法L(mm)11.9
内径D(Φmm)(固定時)9.5
内容量1パック(5個)注文コード34998153品番DN-6GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。

水色材質特殊テフロン使用温度範囲(℃)-75~180寸法L(mm)11.9寸法D1(mm)4.3寸法T(mm)1.1寸法W(mm)9.5耐熱温度(℃)200内径D(Φmm)(固定時)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする