曜日別特売
FLH-6 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン 35004523

FLH-6 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン 35004523
FLH-6 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン 35004523
FLH-6 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン 35004523
FLH-6 耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン 35004523

耐熱(150℃)編組チューブ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)10
最大径(Φmm)(拡大)約14.0
内容量1本注文コード35004523品番FLH-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。

材質クロロトリフルオロエチレン全長(m)10最小径(Φmm)(縮小)約4.5最大径(Φmm)(拡大)約14.0自然折径幅(mm)約4.0使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35004505
2022-08-30
用途: ドラム缶ヒーター
建設業・工事業

ドラム缶に巻き付けて電気で保温するドラムヒーターのヒーター連接コードに補強として被せました。
外からの衝撃で断線したり最悪漏電するので、安心度が向上しました。

対象商品 : 35004487
2022-09-07
用途: オーディオケーブルの被覆
クロイツェル

メッシュチューブは色々ありますが、
比較試聴した中ではこれが一番音が良いと思いました。
切断した所をすぐにライターなどで炙っておかないと、網目が解けやすいです。
難点は価格があまりにも高すぎるのと、最近は欠品が多いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35004471
2022-10-23
用途: エンジンのアースコードのカバー
製造業

バイクのエンジンのアースコードカバーに使いました。耐熱性はありそうです。いい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35004505
2022-07-30
用途: 電熱器用
その他業種

前回購入したガラスチューブにもう一枚被せようと購入
二枚重ねで安心感もアップしました

対象商品 : 35004505
2021-11-08
用途: ボール盤

配線保護の為に買いましたが、非常に丈夫だったのて気に入っています。

対象商品 : 35004471
2019-10-21
用途: 自動車DIYメンテ

エキマニ近くの配線配管の保護に利用
これだけでは熱害防止にはならないのでご注意を

2が参考にしています
対象商品 : 35004471
2019-04-09
用途: 整備
製造業

値段、品質は共に満足です。切断面の処理が簡単にできれば、より扱い易い。

1が参考にしています
対象商品 : 35004566
2018-06-10
用途: オイルキャッチタンク用ホースに。

耐熱・耐油用ホースを長持ちさせるために使用しました。ガソリンホースに使用されている同タイプは10年以上交換ないので耐久性ありだと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする