NT339 カーペットタイル NT350 サンゲツ 35013237

※色見本

NT339 カーペットタイル NT350 サンゲツ 35013237
NT339 カーペットタイル NT350 サンゲツ 35013237

カーペットタイル NT350

(21件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1枚注文コード35013237品番NT339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。

用途
通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
NT339シリーズNT350サイズ(cm)50×50材質(パイル)原着ポリプロピレン100%その他ケース売りもありますタイプベーシック材質(パッキング)PVCガラス不織布機能防炎、制電パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)防炎性能試験番号EO 060039制電性(KV)1以下パイル密度1/10G×10.5ST
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21046402
2023-11-06
用途: 居間のフローリングの上に敷く
運輸・通信業

猫が爪を研いだり走り回っても、まったく問題なく、ほつれることもないので、非常に丈夫です。カーペットにありがちな嫌な臭いもほとんど感じません。欠点は重たいことでしょうか。値段も手ごろです。

対象商品 : 35013291
2022-06-05
用途: カーペットの張り替え
卸売・小売業

色合いが写真通りで満足しました。ありがとうございます。

対象商品 : 35013212
2021-08-27
用途: 自宅床の補修に使用
F Designworks建設業・工事業

単品で購入でき、また、翌日に届けていただき大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21046612
2019-10-28
用途: ベンチプレスやプレートを置く際に
その他業種

今回、自宅の地下に筋トレのための簡易ジムを作ったのですが、その際に床を保護する目的で購入しました。床の色と近く値段も安かったので、まずは数枚購入しましたが、使いやすく大きさもよかったのでさらに何度か追加で買いました。
最大の重さは150キロ程度ですが今のところ問題ない強度です。場所を少し移動する道具もあり、その際にカーペットも一緒に移動させてます。強度問題ないですし、床保護できてます。
配送も早く、値段を考えるとかなりコスパいい商品だと思いました

対象商品 : 21046612
2019-11-22
用途: 部屋のカーペットとして
その他業種

厚みもあって、敷いてみるといい感じになりました。50cm角なので、すこし大きくて運ぶときが大変でした。敷くときは楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 21046402
2019-09-25
用途: 本棚の下に敷く
その他業種

注文した翌日に届きました。部屋の隅に敷いていますが、ずれもせず快適に使えます。

対象商品 : 21046357
2019-05-17
用途: 患者さん用土足置きに
医療・福祉・介護関連業

品質申し分なし!追加発注の予定です。もう少し軽くてもいいのかもしれません。

対象商品 : 21046402
2019-01-24
用途: 廊下に敷き詰めた
サービス業

親の介護が必要になったので、車椅子が通る廊下に敷き詰めました。接着剤を使わずに滑り止め防止テープをカーペット側に貼って並べてみました。毎日廊下を車椅子で通ってますが、今の所ズレもなく快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする