曜日別特売
FSN-WX5L アンプ内蔵ダブルウーファーボックス(LEDブルーイルミ) レミックス 35025356

 

FSN-WX5L アンプ内蔵ダブルウーファーボックス(LEDブルーイルミ) レミックス 35025356
FSN-WX5L アンプ内蔵ダブルウーファーボックス(LEDブルーイルミ) レミックス 35025356

アンプ内蔵ダブルウーファーボックス(LEDブルーイルミ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード35025356品番FSN-WX5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

臨場感ある重低音を響かせるダブルウーファーボックス。

仕様
ブルーのLEDイルミネーション付き
アンプ内蔵、配線セット付き
質量(kg)13.5最大出力(W)アンプ/150コード長さ(m)約6本体サイズ(mm)500×280×300再生周波数帯域(Hz)ウーファー/25~1.5k 、アンプ/25~1.5k音圧レベル(dB)90(出力)スピーカー8インチ最大入力(W)ウーファー/300インピーダンス(Ω)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする