曜日別特売
DK-021A 泥除 OHNO(大野ゴム工業) 35025575

DK-021A 泥除 OHNO(大野ゴム工業) 35025575
DK-021A 泥除 OHNO(大野ゴム工業) 35025575

泥除

(23件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
高さ(mm)500
幅(mm)750
内容量1枚注文コード35025575品番DK-021A
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途
泥はね・飛び石の防止に
主な適合車種4ton車ロング用幅(mm)750材質EVA高さ(mm)500厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35025566
2023-04-15
用途: ボデーメンテに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

対象商品 : 35025593
2021-11-28
用途: 泥除け
不動産業

オートバイの前輪の泥除けにあうサイズにカッターで切り取りつけました、多少技術がいりますが私の場合簡単に付けることができ走っていて風に煽られてめくれるなどの事もなく程よい硬さの物だと思います。

対象商品 : 35025514
2021-10-14
用途: 泥除け補助
祥福丸水産農・林・水産業

既存の泥除けが小さいため補助用に追加取り付けします。

対象商品 : 35025654
2021-06-23
用途: (4T)DTのリヤータイヤの泥除け
土谷組建設業・工事業

日野トラックに規定のサイズで取付が簡単でした。発送手続きも迅速でまたの他の機会にも利用したいです。

2021-03-07
用途: トラック泥除け
自動車・二輪車・自転車関連業

日野4トンのフロントに取り付けました 45×35でぴったりでした 耐久性に期待したいです

対象商品 : 35025593
2020-03-05
用途: バイクの泥除けを作成
自動車・二輪車・自転車関連業

典型的な泥除けシート。十分に耐候性がありますし、丈夫なはさみでも切れるので加工が簡単でいいです。

対象商品 : 35025636
2019-10-14
用途: 車の泥除けマットとして使用
農・林・水産業

キャンピングカーの後部泥除マットとして使用しました。
元のサイズにカットするのにも、車体にナットで固定するにも
扱いやすく、思い通りに作業ができ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35025584
2022-10-05
用途: 2tトラックのリヤタイヤ泥除け
卸売・小売業

表面の黒色が光沢のある商品です。純正と比べて高床用ですが、2~3cm短いのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする