S-806 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 35032534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボデーペン(メタリック・マイカ)

(187件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
メーカースズキ
サターンブラックM
サターンブラックM
ホワイトパールマイカ
ウォームグレーパールマイカ
ホワイトパールクリスタルシャイン
シルバーM
スーパーシルバーIIIM
ダークブルーイッシュグレーM
ブルーイッシュシルバーM
シルバーマイカM
シャンパンM
ブラックグリーンM
ダークグリーンマイカM
ブライトブルーM
アイスバーグシルバーマイカM
ワインレッドM
ダイヤモンドシルバーM
ホワイト3P
ホワイトパール3P
ニューボーグシルバーM
サテンシルバーM
プレミアムホワイトP
ブリリアントホワイトP
アラバスターシルバーM
クリスタルブラックP
サテライトシルバーM
カイザーシルバーM
WRブルーマイカ
ライトシルバーM
バイオレットブルーマイカ
サンライトシルバーM
スノーフレイクホワイトパールマイカ
マーキュリーシルバーM
シルキーシルバーM
ホワイトパール
レイクブルーM
スーパーシルバーM
ブライトシルバーM
シャンパンメタリックオパール
ホワイトパールMC
パールホワイトIII
ブリリアントシルバーM
ホワイトオーキッドP
サテンホワイトP
グレーM
ダークグレーマイカM
ブラックM
ブラックマイカ
レッドマイカ
ダークグリーンマイカ
ダークブルーマイカM
ブルーマイカ
ブラックパールM
レッドパール
ダークグレーM
ビビットブルーP
ナイトフォークブラックパール
エターナルブルーP
グラナダブラックパール
フリントブラックM
スターライトブラックパール
ストームシルバーM
ポリッシュドメタルM
ボルドーレッドP
シンフォニックシルバーM
アメジストブラックP
ダーククラシックジェードパール
ブルーイッシュブラックP
マルーンブラウンP
ブルーイッシュブラックP3
ブラックマイカM
レッドマイカM
ブラキッシュレッドマイカ
ダークメタリックグレーM
ソウルレッドプレミアムM
ラディアントエボニーMC
メタルグレーM
ルナグレーパールM
ミステリアスバイオレットP
適合カラーNoODG
ODG
042
046
051
057
062
164
176
183
199
1A0
1D4
1E7
1F7
583
6A5
6N5
8K4
8V0
926
KL0
KY0
QT1
QX1
WK0
NH583M
NH623M
NH624P
NH636P
NH700M
NH731P
A69
H39
02C
406
81N(89H)
22V
25D
1VN
Z2S
Z7T
ZE9
S07
S28
T17
W16
W24
QAB
K23
NH788P
37J
070
168
1C0
1D2
1E2
205
209
3H4
6M1
8K0
8M6
8P4
638
732
AH3
KH2
KK0
B520P
B92P
B96P
NH503P
NH526M
NH592P
NH642M
NH737M
R78P
A26
X42
47A
OVP
Z5J
ZEL
ZJ3
N05
X06
X07
1G3
3R3
3R0
KAD
41V
28W
45A
ZLY
ZED
内容量1本(300mL)注文コード35032534品番S-806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

サターンブラックMメーカースズキ適合カラーNoODG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。

商品説明動画

ソフト99 カラーナンバーのさがし方 【SOFT99 TV】
この動画は、73が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:187
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48797165
2025-07-25
用途: マイカーのキズ補修
サービス業

塗料を細かく吹き付け出来るので、仕上がりが綺麗に塗れます。

1が参考にしています
対象商品 : 35032279
2025-04-30
用途: バイク塗装に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

30年以上前のバイク塗装に使用しました。サイドカバー(樹脂)、リアフェンダー(金属)を塗装しましたが、どちらも塗装乗りは良く発色も満足です。
スプレー自体は塗りやすく、スプレー量を2段階に制限出来るので、私は少量にして薄塗りを繰り返して塗装しました。
因みに下地はモノタロウの錆止めスプレー(ねずみ)をプラサフ替わりに使用しましたが、全く問題ありませんでした。

2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

対象商品 : 35032279
2025-03-19
用途: バイクタンク塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

新品のバイクタンク塗装に使用しました。車のボディ対応品ともあって塗料の発色や塗膜の厚さは満足出来る品物でした。ホルツにも同色がありましたが、値段と内容量を比較してこちらの方がコスパが良かったです。

2025-03-08
用途: バンパーの塗装
その他業種

下塗り剤の上にぼかしスプレーと本製品、クリアースプレーを塗布したところ、違和感のない仕上がりになりました。

2024-11-28
用途: 修理時

車が古いためか変色していて色が合わないが他よりマシなので使っています。
概ね満足だが、最後の方になると粒で飛ぶようになるのでその前に新品に変えるのが吉。

対象商品 : 48797061
2024-03-06
用途: 車両補修

老舗のブランド。色味も使用感も問題ありません。ただ量がもう少し欲しい。スプレーではなく塗料として販売してくれないかな。モノタロウ限定とか

3が参考にしています
対象商品 : 35032245
2024-04-18
用途: 金具の補修
お仏壇洗浄 輝サービス業

高級感あふれて、ムラなく尚且つ、乾燥が早い
満足な商品です。7,8年のリピーターです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする