アルモード (ベルク)
ポスターパネル 342
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
木目ナチュラル
ステン
ホワイト
ブラック
木目ナチュラル
用紙サイズ
A1(594×841)
A1(594×841)
A2(420×594)
A3(297×420)
B1(728×1030)
B2(515×728)
B3(364×515)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35033094
品番
342NAA1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。
用途
ポスターパネル
色
木目ナチュラル
仕上
木目シート貼り
用紙サイズ
A1(594×841)
画面表示寸法(mm)
580×827
付属品
直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス
材質
(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード
質量(kg)
3.5
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
640×887×20
設置方法
直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド
使用場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。