曜日別特売
902 TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 キタヤマ 35033627

※サンプル画像です。

902 TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 キタヤマ 35033627
902 TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 キタヤマ 35033627
902 TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902 キタヤマ 35033627

TRYANT(トライアント) レザークラフト 背縫い内綿 902

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)28
内容量1双注文コード35033627品番902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

コーティングされたソファー側を裏返して加工!コーティングされているので、色落ちしにくく、水に濡れても硬くなりにくい。
コーティング牛皮革の使用で、牛床革より強度アップ!カラーアソートなので、革手袋でもカラーを楽しめます!
洗える革手袋なので、何度でも使えます!

用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等サイズL全長(cm)28中指長(cm)8.1手の平幅(cm)13材質牛クレスト(ソファー革裏返し)、綿機能ソファー革使用の柔軟性・通気性・吸水速乾性アテ有無アテ付き入数(双)1材質(裏)内綿
注意
カラーアソートです。色の指定はできません。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする