C-21 TRYANT(トライアント) クリケット C-21 キタヤマ 35033889

C-21 TRYANT(トライアント) クリケット C-21 キタヤマ 35033889
C-21 TRYANT(トライアント) クリケット C-21 キタヤマ 35033889
C-21 TRYANT(トライアント) クリケット C-21 キタヤマ 35033889
C-21 TRYANT(トライアント) クリケット C-21 キタヤマ 35033889

TRYANT(トライアント) クリケット C-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ホワイト/ブラウン
内容量1足注文コード35033889品番C-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カカト部分が布で柔らかく作られており、しっかり履いても良し、踏んでも良し!脱ぎ履きの多いお仕事の方や、つい踏んでしまう方にも。
真っ白タイプもあるので、内装業の方にもオススメです!
ベロの部分がメッシュになっており、通気性もしっかり確保しています。

用途一般作業全般・運搬・内装・土木・建築・アウトドア等サイズ(cm)24.5足幅EEE(3E)ホワイト/ブラウン形状ローカット製法セメント式材質(ソール)耐油性ゴム材質(甲被)高耐久ポリウレタン標準質量(g/片足)480機能通気性材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする