W-22 TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22 キタヤマ 35033995

W-22 TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22 キタヤマ 35033995
W-22 TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22 キタヤマ 35033995
W-22 TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22 キタヤマ 35033995
W-22 TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22 キタヤマ 35033995
W-22 TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22 キタヤマ 35033995
W-22 TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22 キタヤマ 35033995

TRYANT(トライアント) ウォーターストライダー W-22

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード35033995品番W-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

撥水性の高い素材と撥水コーティングのダブルで強力撥水!
アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。
また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。
感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!
つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。
23.0cmからなので、女性の方にもオススメです!

用途一般作業全般・高所作業・運搬・土木・建築・農業用・園芸・アウトドア等サイズ(cm)24.5ダークグレー材質(先芯)鋼鉄製足幅EEE(3E)形状ハイカット製法インジェクション式材質(ソール)耐油ポリウレタンゴム材質(甲被)撥水ポリエステル標準質量(g/片足)430アズワン品番65-1228-92甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35033968
2022-01-13
用途: 土木作業時
建設業・工事業

以前から使用していて今回は入荷を半年待ちました。しかも2個買い。
こちらの商品は、紐の横から砂が入らず多少の水なら怖くない優れもの!靴に砂が入るのが嫌だって思っている人には絶対おすすめです!

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする