B-27 TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 キタヤマ 35034467

B-27 TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 キタヤマ 35034467
B-27 TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 キタヤマ 35034467
B-27 TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 キタヤマ 35034467
B-27 TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 キタヤマ 35034467
B-27 TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27 キタヤマ 35034467

TRYANT(トライアント) バブルスニーカー B-27

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
ネイビー/B.ブルー
内容量1足注文コード35034467品番B-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量なのに先芯は鋼鉄製なので、安心安全!
新配合ゴム底「バブルエアソール」は、ゴムなのに軽くて滑りにくくなっています。摩擦耐久度は、通常ゴム底スニーカーの約4倍。
形も特徴的で、全力で疲れにくさを再現!EVA・メッシュのカップインソールにより、クッション性・通気性、速乾性抜群!
幅が広く作られており、ゆったりと履けるため、幅広い年代の方々にオススメ。反射板付きなので、安全もしっかり確保!

用途一般作業全般・運搬・土木・建築・アウトドア等サイズ(cm)26ネイビー/B.ブルー材質(先芯)鋼鉄製足幅EEE(3E)形状ローカット製法セメント式材質(ソール)発泡ゴム材質(甲被)PUメッシュ・PU標準質量(g/片足)350アズワン品番65-1229-48甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする