曜日別特売
L-28 TRYANT(トライアント) リーチ L-28 キタヤマ 35034598

L-28 TRYANT(トライアント) リーチ L-28 キタヤマ 35034598
L-28 TRYANT(トライアント) リーチ L-28 キタヤマ 35034598
L-28 TRYANT(トライアント) リーチ L-28 キタヤマ 35034598
L-28 TRYANT(トライアント) リーチ L-28 キタヤマ 35034598
L-28 TRYANT(トライアント) リーチ L-28 キタヤマ 35034598

TRYANT(トライアント) リーチ L-28

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ネイビー/イエロー
内容量1足注文コード35034598品番L-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

業界初!?足首にエラスチック素材(ウエットスーツのような素材)を使用し、大きなバンドを1本。がっちり足首をホールドしながらも、素材の良さで柔らかく、動きやすさ抜群!ゴミや異物の侵入をカットします。
くるぶしガードを付け、柔らかくともしっかり安全を確保!
足の甲部分はゴム紐にすることによって、皆様の足の形にぴったりフィットします。更に柔らかい生地うを使用し、柔らかい記事で包まれる履き心地をご堪能ください!アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。
また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。

用途
一般作業全般・高所作業・内装・運搬・土木・建築・アウトドア等
サイズ(cm)25.5ネイビー/イエロー材質(先芯)鋼鉄製足幅EE(2E)形状ハイカット製法インジェクション式材質(ソール)ポリウレタン材質(甲被)ポリエステル標準質量(g/片足)430甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする