曜日別特売
No.GT-11 胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35035325

胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35035325品番No.GT-11
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

胴ベルト型 補助ロープ

ロープ径(Φmm)12質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35035325
2022-05-09
用途: 高所作業
室橋組建設業・工事業

この製品はあくまでも安全帯の補助ロープだが、安全帯のフックの架け替え時の安心感が大きい。

対象商品 : 35035325
2022-11-08
用途: 剪定作業時
修農園農・林・水産業

思ったよりもおもいし短かったが安心して作業ができた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする