曜日別特売
- ホームパック ナカヤ化学産業 35038764

ホームパック

(1件のレビュー)
内容量1セット(2個)
容量(mL)800
内容量1セット(2個)注文コード35038764品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

電子レンジ・冷凍保存可。

容量(mL)800材質ポリプロピレン形状角形ブルー本体寸法(mm)203×127×58型番A電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35038764
2024-07-15
用途: 製品梱包用

今まで購入していたところで取り扱いが無くなり、探していたところモノタロウ様で発見し購入しました。中々800mLの取り扱いが無いのでとても助かります。
まとめ買い可能だったり、色違いのホワイトの取り扱いがありましたら非常に助かります。
使用に関しては、ケースの高さが高すぎず、横に大きすぎずで使用しやすいので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする