曜日別特売
XD-SR7600 電子辞書 Ex-word 外国語(韓国語)モデル カシオ計算機 35045886

 

XD-SR7600 電子辞書 Ex-word 外国語(韓国語)モデル カシオ計算機 35045886
XD-SR7600 電子辞書 Ex-word 外国語(韓国語)モデル カシオ計算機 35045886
XD-SR7600 電子辞書 Ex-word 外国語(韓国語)モデル カシオ計算機 35045886

電子辞書 Ex-word 外国語(韓国語)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35045886品番XD-SR7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

韓国語9コンテンツ収録。入力には、子音と母音を組み合わせる「2ボル式」を採用。
ハングルを割り当てたアルファベットキーで入力できるほか、手書き検索にも対応し、ハングル文字も見たまま検索が可能です。

用途実践的に韓国語をしっかり学びたい方に。タイプ外国語(韓国語)付属品タッチペン1本/単3形アルカリ乾電池2本仕様72コンテンツ収録/英単語最大20万語ネイティブ発音/日本語約7万語ネイティブ発音/3000文学作品/クラシック名曲1000フレーズ/コンテンツプラス/EX-VOICE/学習帳機能/5.7型タッチパネル/カラー液晶/TAFCOT/タフパワー質量(g)約285(電池込)電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(高さは閉時)入力方式キーボード入力/手書き入力/ソフトキーボード入力機能カラー液晶/教科書体ズーム/クイックパレット付きパネル/すぐ出るプレビュー/レイアウト切り替え機能/選べる3段階文字サイズ/メニューの文字サイズ切替対応/プレビュー画面文字サイズ切替/アイコン方式メニュー表示/複数辞書検索/便利な検索/ジャンプサーチ(例文・成句検索対応)/日本語で英語例文検索/漢字前方後方一致検索/図から検索/ミニ辞書/画面分割検索機能(さらに検索)/例文・成句検索機能(センタリング表示対応)/スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ/日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ/部首読み/部首内画数検索/履歴機能(ヒストリーサーチ)/スペリング検索/慣用句検索/用例プレビュー/スクロール(フリック対応)/動画再生/マイク機能/選べる辞典キー/お気に入り辞書登録機能/EX-VOICE機能/学習帳機能(カラーマーカー・カラー付箋・カラーノート・カラー暗記カード)/クラブエクスワード/プロジェクター接続機能/カレンダー&時計機能/電卓機能(12桁)/開閉電源ON・OFF機能/オートパワーオフ/ガイド(凡例)機能/コンテンツプラス機能(追加コンテンツ・テキストデータ)/辞典キーダイレクト電源ON機能/レジューム機能/充電式エボルタ対応/エネループ対応/手書き入力/ソフトキーボード入力メモリー容量(本体)約200MB電池寿命【単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合】(約130時間)英和辞典の訳画面で連続表示時、(約45時間)入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき、【eneloop(エネループ)/充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値)】(約110時間)英和辞典の訳画面で連続表示時、(約40時間)入力・検索4分間/スピーカーで1分音声出力/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型864×480ドットTFTカラー液晶)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする