CDM2KC25-80SZ-A93L CD Series(CDM2KC25) SMC 35046445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2KC25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)80作動方式(S) 単動押出しオートスイッチ種類A93注文コード35046445品番CDM2KC25-80SZ-A93L
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)80作動方式(S) 単動押出しリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする