※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
連結デシケーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
棚板耐荷重(kg)
10
注文コード
35046595
品番
RD-430
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
棚板耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
付属品
乾燥剤、棚板2枚
本体
AS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×360×247
棚板耐荷重(kg)
10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×330×212
注意
※棚板は9枚まで使用可能。9枚入れた時のピッチは10mm、写真のように2枚入れた時はピッチ120mm。