曜日別特売
SPD-VGS300 SANSYOデシケーター PC製 三商 35046674

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

SANSYOデシケーター PC製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様バルブ:真空計付(側部)注文コード35046674品番SPD-VGS300
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃

フタ外径(Φmm)366内径(mm)308全高(mm)366有効高さ(mm)240中板直径(Φmm)297ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8仕様バルブ:真空計付(側部)
注意
※有効高は中板より蓋のカタの部分まで。※真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする