※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する内容量1個仕様バルブ:有、1箇所は真空計付(側部)注文コード35046708品番SPD-WVGS300
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃