曜日別特売
2g 村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付 村上衡器 35048476

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個形状円筒型公称値(g)2注文コード35048476品番2g
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。

形状円筒型材質非磁性ステンレス鋼・鏡面仕上げ、ケース:樹脂製ケース公称値(g)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/296/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする