曜日別特売
MS304TS/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35048738

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メトラー 分析天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ひょう量(g)320
内容量1個注文コード35048738品番MS304TS/00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥542,400

7インチの超大型カラーTFTタッチスクリーンディスプレイは、綿、シリコン、ゴムの手袋で操作ができます。。全自動調整(校正)機構/FACT機能が組み込まれたモノブロック計量セルは、信頼性の高い結果を一貫して提供します。。アルミダイキャスト製ハウジングは、環境の影響から計量セルを保護するだけでなく、アセトンなどの強い化学物質にも耐性があります。

ひょう量(g)320目量(g)0.0001質量(g)5900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×347×348幅(mm)204奥行(mm)347高さ(mm)348精度再現性:0.1mg 直線性:0.2mg最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番1-1863-13計量皿形状ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする