曜日別特売
CDM2KE32-35T CD Series(CDM2KE32) SMC 35048956

CD Series(CDM2KE32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード35048956品番CDM2KE32-35T
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
チューブ内径(Φmm)32作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする