曜日別特売
ME104T/00 メトラー 分析天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 35049018

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

メトラー 分析天びん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35049018品番ME104T/00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥278,800

4.5インチの大型カラーTFTタッチスクリーンによる直感的なタッチ操作。綿やゴム製の手袋を着用していてもすばやい操作が可能。。個数計量、合計、調合などの8つの内蔵アプリケーションにより直ちに作業を開始できます。。全自動調整(校正)機構(FACT)を備えた電磁力補償方式(EMFC)の計量セルが一貫性と信頼性の高い結果を提供し、自動的に天びんを調整します。。内蔵の過負荷防止機構により長期にわたる天びんの使用が可能。。RS232、USBデバイス、USBホストを内蔵。USBメモリによるデータ保存が可能。

ひょう量(g)120目量(g)0.0001計量皿寸法(mm)Φ90質量(g)5600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×344×344幅(mm)210奥行(mm)344高さ(mm)344最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番63-6334-68計量皿形状ひょう量単位g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする