高精度電子天びん

高精度電子天びん - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん - VIBRA(新光電子)

新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。

種類
電子天秤
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
内容量
1台
全93種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75677406ALG2232200.001丸
¥84,000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677415ALG1000210000.01角
¥165,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677528ALG15001150000.1角
¥95,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677641ALG223R2200.001丸
¥99,000
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677747ALG323R3200.001丸
¥120,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677860ALG623R6200.001丸
¥150,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75677966ALG1203R12000.001丸
¥185,000
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678079ALG1502R15000.001角
¥95,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678185ALG2202R22000.01角
¥99,000
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678298ALG3202R32000.01角
¥120,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678411ALG6202R62000.01角
¥150,000
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678517ALG3233200.001丸
¥95,000
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678526ALG8201R82000.01角
¥105,000
¥88,980
¥97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678639ALG15001R150000.1角
¥118,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678745ALG223H2200.02丸
¥109,000
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678858ALG323H3200.02丸
¥130,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678971ALG623H6200.02丸
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679077ALG1203H12000.1丸
¥195,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679190ALG1502H15000.5角
¥105,000
¥88,980
¥97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679235ALG2202H22000.5角
¥109,000
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679251ALG3202H32000.5角
¥130,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679260ALG6202H62000.5角
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679269ALG6236200.001丸
¥130,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679278ALG8201H82005角
¥115,000
¥96,980
¥106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679287ALG15001H150005角
¥128,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679296ALG223(校正書・トレサビリティ体系図付き)2200.001丸
¥99,000
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679305ALG323(校正書・トレサビリティ体系図付き)3200.001丸
¥110,000
¥96,980
¥106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679321ALG623(校正書・トレサビリティ体系図付き)6200.001丸
¥145,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679330ALG1203(校正書・トレサビリティ体系図付き)12000.001丸
¥180,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679339ALG1502(校正書・トレサビリティ体系図付き)15000.001角
¥95,000
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679348ALG2202(校正書・トレサビリティ体系図付き)22000.01角
¥99,000
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679357ALG3202(校正書・トレサビリティ体系図付き)32000.01角
¥110,000
¥96,980
¥106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679366ALG6202(校正書・トレサビリティ体系図付き)62000.01角
¥145,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679375ALG120312000.001丸
¥165,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679391ALG8201(校正書・トレサビリティ体系図付き)82000.01角
¥105,000
¥92,980
¥102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679400ALG10002(校正書・トレサビリティ体系図付き)10000.01角
¥180,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679409ALG15001(校正書・トレサビリティ体系図付き)150000.1角
¥110,000
¥96,980
¥106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679418ALG223R(校正書・トレサビリティ体系図付き)2200.001丸
¥114,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679427ALG323R(校正書・トレサビリティ体系図付き)3200.001丸
¥135,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679436ALG623R(校正書・トレサビリティ体系図付き)6200.001丸
¥165,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679445ALG1203R(校正書・トレサビリティ体系図付き)12000.001丸
¥200,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679461ALG1502R(校正書・トレサビリティ体系図付き)15000.001角
¥110,000
¥96,980
¥106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679470ALG2202R(校正書・トレサビリティ体系図付き)22000.01角
¥114,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679479ALG3202R(校正書・トレサビリティ体系図付き)32000.01角
¥135,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679488ALG150215000.001角
¥80,000
¥67,980
¥74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679497ALG6202R(校正書・トレサビリティ体系図付き)62000.01角
¥165,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679506ALG8201R(校正書・トレサビリティ体系図付き)82000.01角
¥120,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679515ALG15001R(校正書・トレサビリティ体系図付き)150000.1角
¥133,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679531ALG223H(校正書・トレサビリティ体系図付き)2200.02丸
¥124,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679540ALG323H(校正書・トレサビリティ体系図付き)3200.02丸
¥145,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする