曜日別特売
HDPF7785 大型コグベルト HDPF7~ バンドー化学 35049576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型コグベルト HDPF7~

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト呼び長さ(inch)785
785
325
330
335
340
345
350
360
375
380
390
395
405
410
420
425
430
435
440
450
455
460
470
485
500
520
535
540
550
560
590
605
620
630
635
640
650
655
660
665
675
680
700
740
745
750
755
760
765
770
775
790
795
800
810
835
860
865
870
880
885
895
900
910
915
920
940
内容量1本注文コード35049576品番HDPF7785
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。

ベルト呼び長さ(inch)
785
仕様
HDPF
主な適合純正品番
21140-Z6018
ベルト形
7(C)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35049007
2021-08-02
用途: ダイハツ・ハローのドライブベルト

純正部番90048-32031、三ッ星RECMF9360と同等品。
C形の36インチのコグベルトと覚えておけば、万一これが廃盤になった場合でも海外製品を探せると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする