曜日別特売
ME-500 ケーブルカッター(銅線専用) マーベル 35050906

ME-500 ケーブルカッター(銅線専用) マーベル 35050906
ME-500 ケーブルカッター(銅線専用) マーベル 35050906

ケーブルカッター(銅線専用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)800
内容量1本注文コード35050906品番ME-500
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。

切断能力(mm2)
IV/500
VVR/100×3心
CV/400
CVT/100
用途銅線ケーブルの切断全長(mm)800質量(g)2930アズワン品番65-2053-26
注意
※銅線専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35050906
2016-03-17
用途: 電線、銅管カット
建設業・工事業

解体作業に大変便利ですが、狭いところでは作業しづらいもう少し改良されれば良いかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする