曜日別特売
E-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967

E-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967
E-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967
E-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967
E-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967
E-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967
E-4012J スルーラインジョイント PROMATE 35050967

スルーラインジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード35050967品番E-4012J
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。
キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。

用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35050967
2023-01-30
用途: 通線
Co・Terra株式会社その他業種

撚り線なら、パキッと、いかないかなあ。と、
折れてしまったから、試しに。

対象商品 : 35050967
2019-11-15
用途: 車両へ電装品取り付けの時
株式会社ユピテル製造業

薄暗い場所でもオレンジ色なので見やすい。強度も強いので狭い場所でも通しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする