JMC-450 モールカッター JOB Master 35051256

モールカッター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35051256品番JMC-450
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コーナーカットが可能!
90度・左右45度切りモールガイド付
最高級刃物鋼使用(SK-5)
フッ素樹脂加工
アンビルタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断全長(mm)205質量(g)280刃長(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-06
用途: 配線工事
栄侍創建建設業・工事業

今まで ハサミで切ってました
今回 施行本数が多かったので 購入してみましたが 入角や止めが 綺麗に 切断され 見栄えが すごく良くなりました

対象商品 : 35051256
2017-09-25
用途: 配線工事時
その他業種

使い勝手は大変良いです!
但し、ワイヤープロテクターを直角に切断する時、しっかりと押さえ込んで切断しないとずれることがある。
以上は、使用する人のテクニックと思うが

1が参考にしています
対象商品 : 35051256
2017-09-01
用途: 工事
運輸・通信業

この商品は良かったです。使いやすくものすごく役に立っています。最高の買い物でした。

対象商品 : 35051256
2016-05-25
用途: 配線ダクトの切断
建設業・工事業

ダクトカッターとして使ってます。
よく切れるし、モールガイドが便利。

対象商品 : 35051256
2021-04-08
用途: プラモールの切断

切れるには切れますが、若干プラモールが潰れます(切れ味が悪い)

1が参考にしています
対象商品 : 35051256
2020-07-25
用途: 塩ビ系の見切りを切る
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

駄作ですね。角度を変えるのがめんどくさいし たいして切れない。一回でしまいました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする