曜日別特売
SP-34 石油類試験用 温度計 三商 35051425

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

石油類試験用 温度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
目盛範囲(℃)30~200
30~200
95~255
34~42
95~103
-2~+300
-2~+400
-38~+50
-80~+20
-51.6~-34
-19.4~-16.6
18.6~21.4
23.6~26.4
28.6~31.4
36.6~39.4
48.6~51.4
52.6~55.4
73.5~76.5
78.6~81.4
98.6~101.4
80~150
95~155
155~170
-5~+110
90~370
-6~+400
-2~+80
38~82
-37~+21
32~127
-5~+300
-38~+42
25~105
90~170
-1~+38
195~205
72~126
19~35
-20~+50
48~102
-2~+52
19~27
24~78
98~152
-20~+10
0~30
20~50
40~70
-34~+49
-18~+82
77~260
165~180
13.5~16.5
-15~+45
15~70
25~80
40~150
95~175
150~205
57~65
148~202
-1~+175
123~177
173~227
198~252
223~277
248~302
118~130
132~144
146~158
160~172
174~186
202~214
230~242
38.6~41.4
47~57
-54~-15
-37~+2
118.0~122.0
138.0~142.0
158.0~162.0
178.0~182.0
198.0~202.0
120~150.5
-21.4~-18.6
148.6~151.4
-38~+30
18~28
0~110
全長(mm)395±5
395±5
275±5
385±5
230±5
420±5
305±5
295±5
380±5
155±5
290±5
310±5
375±5
355±5
390±5
440±10
300±10
570~600
287±5
370±5
300~305
169±5
159~165
168~174
378~387
305~314
164~170
169~175
300±5
255±5
250±5
405±5
408±5
360~380
207~217
195~200
最小目盛(℃)0.5
内容量1個注文コード35051425品番SP-34
参考基準価格(税別)¥12,850販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)395±5最小目盛(℃)0.5目盛範囲(℃)30~200仕様浸没:全浸没
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする