MAT-527 ワークポジショニング用ロープ マーベル 35051764

ワークポジショニング用ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)1300
内容量1本注文コード35051764品番MAT-527
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

厚生労働省新規格対応品
1本吊り・U字吊り兼用
二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック
ナイロン三つ打ち赤芯ロープ
伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。
連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。

仕様
連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します
回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
質量(g)1300材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)フック口開き(mm)回転フック:13ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051764
2017-02-08
用途: 植木の剪定

使用に従って柔らかくなるのだと思いますが、ナイロン部分の硬さが気になります。しかし、次第に柔軟になるだろうと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする