曜日別特売
MDP-63AB WAIST GEAR<ドライバー2本Xペンチ差し> マーベル 35052035

 

MDP-63AB WAIST GEAR<ドライバー2本Xペンチ差し> マーベル 35052035
MDP-63AB WAIST GEAR<ドライバー2本Xペンチ差し> マーベル 35052035

WAIST GEAR<ドライバー2本Xペンチ差し>

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35052035品番MDP-63AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン、ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
用途ドライバー2本×ペンチ差しブルー適合ベルト幅(mm)50寸法(縦×横)(mm)225×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35052053
2021-08-04
用途: 屋内作業

ベッゼル社のドライバーを愛用してますが、いい感じにフィットします。落ちず、抜きやすいので重宝しています。ペンチ差しは少し狭い感じがするので小さい(150㎜など)ペンチやニッパーを使用する人はいいかもです。

対象商品 : 35052035
2017-07-07
用途: 腰袋装着時
野口管工設備電気・ガス・熱供給・水道業

凄く良いです。
壊れそうでないし、色も選べて気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする