MDP-81AB WAIST GEAR<ペンチ差し 1丁差し> マーベル 35052123

WAIST GEAR<ペンチ差し 1丁差し>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35052123品番MDP-81AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
用途ペンチ1丁差しブルー仕様ペンチ1丁差し適合ベルト幅(mm)約45寸法(縦×横)(mm)220×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする