マーベル
WAIST GEAR<ペンチ差し 2段差し>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35052236
品番
MDP-85AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
用途
ペンチ2段差し
色
グリーン
適合ベルト幅(mm)
50
寸法(縦×横)(mm)
211×75