曜日別特売
C-110-06 押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK 35052552

押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(3個)
外径(Φmm)11.0
自由長(mm)58.0
線径(Φmm)1.0
内容量1袋(3個)注文コード35052552品番C-110-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等自由長(mm)58.0外径(Φmm)11.0線径(Φmm)1.0材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ総巻数(巻)17.00有効巻数(巻)15.00
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35052552C-110-0637585572C-110-06C-110-06 押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK 37585572押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK1袋(2個)
469
欠品中
税込516
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37585572
2020-06-29
用途: FD3Sにショートアンテナを装着する場合に使えます。

ホンダ ビート用のアダプターを使用し、FD3Sにヘリカルショートアンテナを付ける場合に使えます。3つ必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 35052595
2020-08-13
用途: 足踏み台
株式会社エターナル製造業

バネの長さがバライティーーーーーーーーーが
ほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37585572
2020-05-09
用途: アンテナ取り付け
田島 克益

材質、寸法がわかり、すぐ注文しました。商品がすぐに見つかり助かりました。

対象商品 : 35052491
2020-03-04
用途: 創芸品の作成
アントファーム

コスパも大変よくて、自分の創作品に合わせた大きさの種類が選べるのでとてもうれしいです。またバネ自体もしっかりとしており弾力もちょうど良かったです。

対象商品 : 37585572
2019-03-23
用途: ミシンの押さえ棒の代わり

長いバネが良かったがないので、バネを二つ連結で使用しました。値段も手頃で非常に良いバネだと思います。

対象商品 : 35052534
2018-10-31
用途: ドアノブの修理

ドアノブの中のスプリングが折れてしまったので、似たサイズのこちらの商品を購入しました。
ばっちりと修理でき満足です。
3本入りでしたが、たぶん残りの2本は使わずじまいになりそうなので、安い商品ではありますが1本ずつの販売があればなおよいと思います。

対象商品 : 35052516
2016-05-18
用途: 部品流用に・・・

自動車部品の流用時に使用しました。
自動車メーカー純正品では、長さや強さはわからないので汎用に頼ることが多いです。
いざという時に近所のホームセンターでは材質や長さなど種類が少なく困ることが多いので、多くの種類を取り扱って頂き助かります。

対象商品 : 35052604
2017-12-25
用途: NERF(玩具スポンジ銃)の修理&強化
医療・福祉・介護関連業

玩具銃の修理のためインターネットのサイトを参考に買ってみたのですがバネが硬すぎ長すぎ太すぎで切るのにも苦労し、頑張って切っても残念ながら使えませんでした、ですが買いなおすときのサイズや材質の参考になったしバネ自体に問題は無かったので何かに使えればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする