L-140-04 ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHK 35053286

ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)14.0
線径(Φmm)1.0
内容量1個注文コード35053286品番L-140-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCクロメート線径(Φmm)1.0外径(Φmm)14.0自由長(mm)280.0
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35053286
2020-07-15
用途: ドアの開閉バネ
スズキデザイン

結果的に強すぎて使えませんでした。
バネに問題があるのではなく 買って手元に来ないと引きのチカラがわかりません。
「全長の10%伸びるために何kg」とか「引き」表示を設けてください。
たくさん買ってその中から選ぶみたいな状態です。

1が参考にしています
対象商品 : 35053216
2019-12-16
用途: 趣味の発動機整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

地方在住なのでホームセンターで入手できません
いろんな仕様のものが選べ満足しています

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35053234
2013-11-03
用途: 日曜大工
松風台自治会

2種類のロングばねを購入しました。ばねの強さが違っていて用途によってはとても使いやすく、ホームセンターでは手に入りにくいのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35053216
2013-11-03
用途: 日曜大工
松風台自治会

2種類のロングばねを購入しました。ばねの強さが違っていて用途によってはとても使いやすく、ホームセンターでは手に入りにくいのでよても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする