曜日別特売
BL-14-600 大形ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK 35053295

大形ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード35053295品番BL-14-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
外径(Φmm)15.0線径(Φmm)1.4自由長(mm)600.0材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ総巻数(巻)428.00有効巻数(巻)428.00
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35053304
2017-08-07
用途: ドア部品

ドアの開閉部の部品として購入。外気に触れるので耐久性は判りませんが今のところ問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このバネをまっすぐ伸ばしたときの長さは?
回答:
バネをまっすぐ伸ばしたときの長さは600mmです。
2011-10-31

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする