曜日別特売
-20~50℃ 短形 アルコール棒状温度計 三商 35053333

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アルコール棒状温度計

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個目盛範囲(℃)-20~50最小目盛(℃)1注文コード35053333品番-20~50℃ 短形
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
最小目盛(℃)1仕様短形目盛範囲(℃)-20~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35053166
2022-04-21
用途: 水温測定
農事組合法人 ファームつばたえ農・林・水産業

器差があると思うので精密温度計を同時購入。0~50℃は珍しい。

対象商品 : 35053166
2021-01-16
用途: 塗料分析の際の温度測定
三精塗料工業株式会社

30cmの長さで50℃なので、メモリ幅が大きく、20~30℃を測定するのに見やすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする