旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケット用アダプター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
差込角(mm[inch])
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
トラスコ品番
816-5721
注文コード
35054074
品番
VA3040
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケットアダプター
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
差込角(mm[inch])
凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
トラスコ品番
816-5721
質量(g)
40
寸法L(mm)
33
寸法D(Φmm)
18
表面処理
ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応