三商
ペッテンコーヘル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
規格
二重管アルコール温度計
二重管アルコール温度計
二重管Hg温度計
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35054155
品番
二重管AL温度計-10~50℃
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
全長(mm)
300
最小目盛(℃)
0.5
直径(Φmm)
13.1
規格
二重管アルコール温度計
目盛範囲(℃)
-10~50