GL10 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 35054747

GL10 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 35054747
GL10 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 35054747

殺菌灯

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35054747品番GL10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。

適合点灯管
FG-7E(L)
FG-7P(L)
用途空気・水・器等の殺菌種別10W形定格ランプ電力(W)10適合【点灯管】FG-7E(L)、FG-7P(L)質量(g)58.0電流(A)0.23管径(Φmm)25.5口金G13管長(mm)330定格平均寿命(時間)6000紫外放射出力(W)2.7点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35054747GL1076665497GL10F3GL10 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 76665497殺菌灯Panasonic(パナソニック)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35054765
2022-11-01
用途: 紫外線照射時
教育・研究機関

紫外線照射実験に利用する際、手ごろな値段で利用できる。

対象商品 : 35054713
2022-01-26
用途: 24時間風呂 の殺菌灯交換用

約1年ぐらいで交換しています。メーカー品なので安心して
毎年使用しています。手頃な価格でいいと思います。

対象商品 : 35054722
2020-11-04
用途: 殺菌灯の交換時
製造業

殺菌灯が切れたので購入しました。店舗で探すと大変なので、助かります。品番によっては在庫がなく納期がかかるものがあるようなので、その辺の問題を何とかしてほしい。

対象商品 : 35054747
2020-06-10
用途: 紫外線照射装置への組み込み
建設業・工事業

殺菌灯により紫外線照射実験を行うために購入。
ブラックライトと使い分け、波長による影響を調べる事が出来た。
今後も取り換え時期が来たらモノタロウを利用すると思います。
(ホームセンター等で購入が難しいので。)

対象商品 : 35054747
2020-04-28
用途: 発酵装置内の除菌

古くなったので 同じものを購入 交換後 問題なく 普通に使えてます

対象商品 : 35054756
2019-07-15
用途: キッチン家電の殺菌室
医療・福祉・介護関連業

かなりの効果が望まれて、値段も安くて凄く満足を得ました。

1が参考にしています
対象商品 : 35054722
2018-07-20
用途: 包丁保管庫に使っています
有限会社フレスコ・カンパニー

他社で買うよりリーズナブルなのでこちらで購入しています。
信頼のパナソニック製品なので安心安全。

対象商品 : 35054765
2019-01-23
用途: 野菜保存時などの殺菌に使用
サービス業

特に問題はありません。これからの使用なので耐久時間などが
気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする