FPL36EX-L ツイン1 Panasonic(パナソニック) 35055045

FPL36EX-L ツイン1 Panasonic(パナソニック) 35055045
FPL36EX-L ツイン1 Panasonic(パナソニック) 35055045

ツイン1

(39件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35055045品番FPL36EX-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。2本束状ブリッジです。

適合
【点灯管】 FG-4P
【電子点灯管】 FE-4P
種別36WFPL形電球色種類コンパクト形蛍光ランプ定格ランプ電力(W)36点灯形グロースタータ形電流(A)0.435口金GY10q-6全光束(Lm)2900平均演色評価数(Ra)84管長(mm)410色温度(K)3000定格平均寿命(時間)9000形状シングル管径(Φmm)20光色電球色電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21471530
2023-12-09
用途: 会社休憩室の蛍光灯交換
高俊興業株式会社サービス業

アウトレット品として安価に購入可能でした。ラッキーでした。明るさも十分で取り付けやすいです。

対象商品 : 35055027
2023-04-04
用途: 室内照明
医療・福祉・介護関連業

当方の発注ミスにより口金サイズの違う物を発注してしまい、返品を依頼しましたがスムーズに対応していただき感謝致しております。ありがとうございました。すぐに新規の発注をさせていただきました。今後もミスに気を付けながら利用させていただきたいと思います。

対象商品 : 06702105
2023-04-24
用途: パソコン用机のスタンドとして
サービス業

今までと同じタイプですが 新しい分明るくなりました。
次回はLEDに変えたいと思います。

対象商品 : 06702132
2022-10-14
用途: 照明器具の管球取替に使用
日本メックス株式会社運輸・通信業

商品が迅速に入荷したことが何より有難い。
蛍光灯は、製造中止の企業もあり、価格が上昇し入手に困っているのが現状です。
非常に助かっています。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 06702105
2022-05-23
用途: 旋盤機械の指定品
製造業

生産が少ない商品で、年々価格も高騰しており、今回纏め買いをしました。
販売価格も手頃で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06702114
2022-06-15
用途: パソコンの照明用に使用しています。動作は問題ありませんです。梱包も丁寧でありがとうございました。
その他業種

パソコンの照明用に使用しています。動作は問題ありませんです。梱包も丁寧でありがとうございました。また、機会がありましたら、別製品も利用したいと思います。

対象商品 : 35055011
2022-06-03
用途: 点検時

LED電球に切り替えが多い為、取り寄せの店が多いのでモノタロウさんに在庫があり良かですです。

対象商品 : 06702132
2022-03-12
用途: 診療室の照明
三浦歯科医院医療・福祉・介護関連業

天井が高いので1人で交換する際普通の蛍光灯は大変だったのですが、片手でできたので交換が楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする