CDM2KF32-20Z CD Series(CDM2KF32) SMC 35056245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2KF32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード35056245品番CDM2KF32-20Z
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする