TKS-48250T 突刺し 三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商 35056307

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

三商キャリブレーションサーモ用 センサ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード35056307品番TKS-48250T 突刺し
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。

測定範囲(℃)-50~+300仕様突刺しセンサ(先トガリ)寸法(mm)検知部:4.8×250規格K熱電対(クラス1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする